• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di 50 fogli carta abrasiva non forati, Grana: 80

Codice art.: 557571 80
Imposta il prezzo 50 Articolo (3,14 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
239 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Imposta il prezzo 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana 80
Grado di finezza grosso
Larghezza 67 mm
Lunghezza 140 mm
Tipo di prodotto Carta abrasiva con chiusura a strappo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557571 80
EAN / GTIN 4002748356223
Codice del produttore 135622
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carta B o C flessibile al lattice ricoperta di corindone (542B7 / 542C7). Lato posteriore con chiusura a strappo per sostituzione del foglio rapida e maggiore resistenza.

Vantaggi:

Levigatura di legno e vernice
  • Eccellente adesione della grana − lunga durata, nessun danneggiamento delle superfici per rottura precoce della grana.
  • Gli additivi antipolvere impediscono l’adesione della polvere prodotta.
  • Corindone di alta qualità per il massimo potere abrasivo fino alla fine.

Uso:

Per l'uso manuale con blocchetto abrasivo manuale n. art. 557550 Dim. 140.
Levigatura di primer, stucco, vernici di copertura; nonché sbavatura e irruvidimento di componenti in plastica e lavorazione generale del legno.

Download & documenti

Prodotti correlati