Hiomapaperisarja, 50 osaa rei´ittämätön 80

Tuote nro.: 557571 80
Aseta hinta 50 kpl (3,90 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeisuus 80
Hienousaste karkea
Leveys 67 mm
Pituus 140 mm
Tuotetyyppi Tarrakiinnitteinen hiomapaperi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557571 80
EAN / GTIN 4002748356223
Valmistajan numero 135622

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Joustava, lateksipitoinen B- tai C-paperi korundipinnoitteella (542B7 / 542C7). Takapuolen tarrakiinnitys nopeuttaa liuskanvaihtoa ja parantaa vetolujuutta.

Etu:

Puun ja maalipinnan hionta
  • Erittäin lujasti kiinnittyneet rakeet − pitkä käyttöikä, ei pintavaurioita rakeen ennenaikaisen hajoamisen vuoksi.
  • Pölyä torjuvat lisäaineet estävät hiomapölyn takertumisen.
  • Laadukas korundirae antaa parhaan hiomatehon työn loppuun asti.

Käyttö:

Käsihiomatuki nro 557550, koko 140, tarrakiinnitys.
Pohjusteiden, täyteaineiden ja pintamaalien hiontaan, purseenpoistoon muovisista osista ja niiden karhentamiseen sekä yleiseen puun käsittelyyn.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat