Klocek Kombi do szlifowania ręcznego twardy / miękki, długość: 140mm

Nr art.: 557555 140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
104 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 67 mm
Długość materiału ściernego 140 mm
Wysokość materiału ściernego 35 mm
Talerze Tworzywo piankowe
Uchwyt Rzep
Stopień twardości Miękkie; Twarde
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Blok szlifierski
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557555 140
EAN / GTIN 2050001858955

Opis

Wykonanie:

Szybka wymiana brzeszczotu dzięki obustronnym rzepom.
Klocek uniwersalny do szlifowania ręcznego, z dwoma różnymi twardościami tworzywa piankowego: Strona twarda do szlifowania powierzchni, strona miękka - do konturów.

Zastosowanie:

Do ręcznego szlifowania powierzchni i konturów. Papier ścierny nie ślizga się.

Pasuje do:

Papier ścierny mocowany na rzepy nr 557571.

Pasuje do:

krążek ścierny, szer.×dł.: 67×140 mm