Kombi csiszolótömb kemény / lágy, Hossz: 140mm

Cikkszám: 557555 140
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
271 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 140 mm
Szélesség 67 mm
Magasság 35 mm
Termék fajtája Csiszolótömb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 557555 140
EAN / GTIN 2050001858955

Leírás

Kivitel:

Gyors lapcsere a kétoldali tépőzár segítségével.
Kombi kézi csiszolótömb két különböző habszivacs keménységgel: Kemény oldal felületcsiszoláshoz, puha oldal kontúrokhoz.

Felhasználás:

Felületek és kontúrok kézi csiszoláshoz. A csiszolópapír nem csúszik el.

Alkalmazható:

557571 sz. tépőzáras csiszolópapír.

Alkalmazható:

Csiszolólap Sz×H: 67×140 mm