Kombinovaný ruční brusný špalek tvrdý / měkký, Délka: 140mm

Artiklové číslo: 557555 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Popis – formulář plochý
Šířka brusiva 67 mm
Délka brusiva 140 mm
Výška brusiva 35 mm
Nosný kotouč Pěnová hmota
Upínač Suchý zip
Podklad brusného materiálu Pěnová hmota
Stupeň tvrdosti Měkké; Tvrdý
Barva Černá; bílá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný blok
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Vlastnosti Suchý zip

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557555 140
EAN / GTIN 2050001858955

Popis

Provedení:

Rychlá výměna listu díky oboustrannému suchému zipu.
Kombinovaný ruční brusný špalek se dvěma různými tvrdostmi pěnové hmoty: Tvrdá strana pro broušení ploch, měkká strana pro kontury.

Použití:

Ruční broušení ploch a kontur, bez klouzání brusného papíru.

Vhodné pro:

Brusný papír se suchým zipem č. 557571.

Vhodné pro:

Brusný list B×L: 67×140 mm