{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma plana | |
| Anchura del abrasivo | 67 mm | |
| Longitud del abrasivo | 140 mm | |
| Altura del abrasivo | 35 mm | |
| Plato portante | Espuma | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Soporte del abrasivo | Espuma | |
| Grado de dureza | Blando/a; Duro/a | |
| Color | negro; blanco | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Bloque de rectificado | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies; Rectificado de cantos | |
| Características | Sujeción con adhesivo |
| Número de artículo | 557555 140 | |
| EAN / GTIN | 2050001858955 |