• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw bloków szlifierskich 24 szt., twarde, 100×68×26 mm, ziarnistość: 100

Nr art.: 557540 100
Ustaw cenę 24 sztuki (PLN 5,23 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
755 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Ustaw cenę 24 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 24 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 68 mm
Długość materiału ściernego 100 mm
Wysokość materiału ściernego 26 mm
stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Stopień twardości Twarde
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 100 siateczka
Do materiału drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557540 100
EAN / GTIN 4046719251728
Numer producenta 7000008955
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Blok szlifierski twardy, ze zwiększoną wytrzymałością krawędzi. Powlekany 4-stronnie korundem (A).

Zaleta:

  • Elastyczne, niezałamujące się, niefałdujące się.
  • Wszystkie gąbki nadają się również do szlifowania na mokro.
  • Niewielka skłonność do zatykania się, możliwość mycia.

Zastosowanie:

Do okrawania oraz szlifowania powierzchni drewnianych, metalowych i lakierowanych.