Garnitura brusnih blokova, 24-dijelni tvrdo 100

Artikl br.: 557540 100
Postavite cijenu 24 Piece (1,33 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.224 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 100
Stupanj finoće fino
širina 68 mm
Visina 26 mm
Duljina 100 mm
Broj oslojenih površina 4
Broj spužvi, podloški 24
Vrsta proizvoda Brusna spužva

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 557540 100
EAN / GTIN 4046719251728
Broj proizvođača 7000008955

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni blok u tvrdoj izvedbi s većom čvrstoćom bridova. 4 strane oslojene korundom (A).

Prednost:

  • Elastična, bez presavijanja i nabora.
  • Sve spužve su ujedno prikladne i za mokro brušenje.
  • Manja sklonost taloženju, perive.

Upotreba:

Za skidanje srha i plosnato brušene na drvu, metalu i lakovima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu