Súprava brúsnych blokov 24dielna tvrdá 100

Č. pol.: 557540 100
Nastavte cenu 24 ks (1,25 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 224 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 100
Stupeň jemnosti jemná
Šírka 68 mm
Výška 26 mm
Dĺžka 100 mm
Počet potiahnutých plôch 4
Počet hubiek, tampónov 24
Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557540 100
EAN/GTIN 4046719251728
Číslo výrobcu 7000008955

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsny blok v tvrdom vyhotovení so zvýšenou hranovou pevnosťou. 4 strany potiahnuté korundom (A).

Výhoda:

  • Elastické, žiadne tvorenie zalomení alebo záhybov.
  • Všetky špongie vhodné aj pre mokré brúsenie.
  • Minimálna náchylnosť na zanášanie, vymývateľná.

Použitie:

Na odhrotovanie a plošné brúsenie dreva, kovu a lakov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka