• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de blocuri abrazive, 24 buc. dur, 100×68×26 mm, Granulaţie: 100

Cod articol.: 557540 100
Setați prețul 24 bucăți (0,85 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.093 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Setați prețul 24 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 24 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 68 mm
Material abraziv lungime 100 mm
Înălțime material de șlefuit 26 mm
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Material spongios
Liant Rășină și rășină sintetică
Grad de duritate Dur
Conținut unitate bucată
Tip produs Burete de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 100 mesh
Recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 557540 100
EAN / GTIN 4046719251728
Număr producător 7000008955
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bloc abraziv, execuţie dură cu stabilitate mai mare a muchiilor. Acoperit pe 4 larturi cu corindon (A).

Avantaj:

  • Elastic, fără formare de curburi şi cute.
  • Toţi bureţii sunt recomandaţi şi pentru şlefuire umedă.
  • Încărcare redusă la înfundare, lavabil.

Aplicaţie:

Pentru debavurare şi pentru şlefuirea suprafeţelor din lemn, metal şi lăcuite.