Slippapper (SiC) vattenfast Matador 500

Art-nr: 557500 500
(SEK 163,01 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    10,43  SEK / st.
    (SEK 163,01 / 1 Square metre)
  • Från 50st.
    8,73  SEK / st.
    (SEK 136,43 / 1 Square metre)
på begäran
I lager
3 088 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Matador
Slipmedel Kiselkarbid
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 500
finhetsgrad polering
Slippapper bredd 280 mm
Slippapper längd 230 mm
tillverkarens beteckning 911 A
Produktslag Slippapper

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 557500 500
EAN/GTIN 4002748308727
Tillverkarens nummer 130872

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Mycket starkt och flexibelt latexpapper med likformigt beströdd kiselkarbid (SiC). God kornvidhäftning, stor slipkraft och lång brukstid.
Arkstorlek 230×280 mm.

Användningsdata:

Framför allt för handslipning vid karosseritillverkning, i reparationsverkstäder och lackeringsverkstäder, för slipning och finslipning av lackerade eller spacklade ytor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen