Napinacz z drążkiem i żółtym uchwytem

Nr art.: 557291
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557291
EAN / GTIN 4020772007720
Numer producenta 557291
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz z drążkiem z żółtym uchwytem, wersja krótka. Napinacze ściskające i rozciągające.
Stal nierdzewna, polerowana. Długa prowadnica drążka popychającego z gwintem mocującym i nakrętką. Śruby pasujące przyklejono do gwintu. Smarowano łożyska. Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą podpórką dla dłoni i miękkim elementem.
W komplecie z nierdzewną śrubą dociskową nr 6880NI.
Nadaje się również do stosowania w przemyśle spożywczym.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 5
  • F1: 4,0 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Śruba dociskowa: M12x50
  • Masa: 1200 g
  • Rozmiar: 5
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149,0
  • Skok: 67,0
  • HW min.: 30
  • Maks. HW: 50,0
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M24x1,5
  • N: 49,0