• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubstangenspanner mit gelbem Handgriff

Artikel-Nr.: 557291
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557291
EAN / GTIN 4020772007720
Herstellernummer 557291
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schubstangenspanner mit gelbem Handgriff, kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.
Nicht rostender Stahl, poliert. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Pass-Schrauben am Gewinde geklebt. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6880NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 5
  • F1: 4,0 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Andrückschraube: M12x50
  • Gewicht: 1200 g
  • Größe: 5
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149,0
  • Hub: 67,0
  • HW min.: 30
  • HW max.: 50,0
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M24x1,5
  • N: 49,0