Tendeur de tige de poussée avec poignée jaune

Réf.: 557291
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557291
EAN / GTIN 4020772007720
Réf. fabricant 557291
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Descrizione:

Tenditore asta di spinta con impugnatura giallo, design corto. Morsetti di compressione e tensione.
acciaio inox, lucidato. Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado. Viti di accoppiamento incollate alla filettatura. I punti di supporto sono ingrassati. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite di serraggio antiruggine N. 6880NI.
Adatto anche per l’industria alimentare.

Proprietà:

  • Dimensione: 5
  • F1: 4,0 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Vite di pressione: M12x50
  • peso: 1200 g
  • Dimensione: 5
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149,0
  • Corsa: 67,0
  • HW min: 30
  • HW max: 50,0
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M24x1,5
  • N: 49,0