{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | TSX 6-IQ | |
| rozmiar śrub | M6 | |
| Rodzaj produktu | Podkładka | |
| średnica zewnętrzna d2 | 20 mm | |
| Min. średnica wewnętrzna d1 d1 | 8 mm | |
| Grubość s | 4 mm |
| Numer artykułu | 5567115 | |
| EAN / GTIN | 7291075414301 | |
| Numer producenta | 5567115 | |
| Numer L | L24000 898 |