{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | TSX 6-IQ | |
| Velikost vijakov | M6 | |
| Vrsta izdelka | podložka | |
| Zunanji premer d2 | 20 mm | |
| Premer, znotraj, min. d1 d1 | 8 mm | |
| Debelina s | 4 mm |
| Številka izdelka | 5567115 | |
| EAN/GTIN | 7291075414301 | |
| Številka proizvajalca | 5567115 | |
| L-število | L24000 898 |