Șaibă TSX 6-IQ

Cod articol.: 5567115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului TSX 6-IQ
Dimensiune șuruburi M6
Tip produs Şaibă
Diametru exterior 20 mm
Diametru interior min. d1 8 mm
Concentrație 4 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 5567115
EAN / GTIN 7291075414301
Număr producător 5567115
L-Număr L24000 898

Descriere

Descriere:

Șaibă TSX 6-IQ