• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tarcze do oczyszczania zgrubnego (SiC), CG-DC, ⌀ tarczy: 150mm

Nr art.: 555938 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    86,88 PLN / 1 sztuka
  • z 2 sztuki
    72,37 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 011 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta CG-DC
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt tarczy
Średnica 150 mm
Szerokość tarczy T 15 mm
Szerokość materiału ściernego 15 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 13 mm
Stopień rozdrobnienia wyjątkowo zgrubne
Maks. zalecana prędkość obrotowa 4 000 min-1
Podłoże ścierniwa włóknina
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Stopień twardości Twarde
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Płótno ścierne
Materiał ścierny karborund (SiC)
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555938 150
EAN / GTIN 53134375440955
Numer producenta 7100182637
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej, z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem. Struktura otwarta, nie zatyka się.
duża wydajność szlifowania , do uniwersalnego zastosowania przy oczyszczaniu.

Zastosowanie:

Promieniowe, na wałkach giętkich i w szlifierkach prostych. Do odrdzewiania, usuwania lakieru, oczyszczania spoin i usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych.