Durva tisztítótárcsa (SiC) 150 mm

Cikkszám: 555938 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,78 € / Darab
  • 2 Darab -től/tól
    13,15 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 637 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 13

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Keménységi fok kemény
Finomsági fok extra durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 150 mm
Vastagság 15 mm
Furat ⌀ 13 mm
Ajánlott fordulatszám 4 000 min-1
Termék fajtája Durva tisztító vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 555938 150
EAN / GTIN 53134375440955
Gyártó száma 7100182637

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Durva tisztítótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. Nyitott szerkezet, nem tömődik el.
Nagy leválasztás univerzális tisztítási munkákhoz.

Felhasználás:

Radiális felhasználás flexibilis tengelyeken és egyenes csiszolókon. Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek