{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Tvar podložky | |
| Průměr | 150 mm | |
| Šířka kotouče T | 15 mm | |
| Šířka brusiva | 15 mm | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 13 mm | |
| Stupeň jemnosti | extra hrubé | |
| Doporučené otáčky max. | 4 000 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Označení výrobce | CG-DC | |
| Stupeň tvrdosti | Tvrdý | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné rouno | |
| Brusiva | karbid křemíku (SiC) | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 555938 150 | |
| EAN / GTIN | 53134375440955 | |
| Číslo výrobce | 7100182637 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |