• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de curăţare grosieră (SiC), CG-DC, ⌀ discurilor: 150mm

Cod articol.: 555938 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,39 € / 1 buc.
  • de la 2 bucăți
    12,01 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.733 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Formă de disc
Diametru 150 mm
Lățime disc T 15 mm
Material abraziv lățime 15 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 13 mm
Grad de fineţe extra grosier
Viteza recomandată max. 4.000 min-1
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Rășină și rășină sintetică
Denumirea producătorului CG-DC
Grad de duritate Dur
Conținut unitate bucată
Tip produs Material de şlefuit
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 555938 150
EAN / GTIN 53134375440955
Număr producător 7100182637
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de curăţare grosieră cu material textil din nylon intercalat cu granulaţie abrazivă sintetică, distribuită uniform. Structură deschisă, nu se încarcă cu material.
Rată mare de îndepărtare pentru lucrări de curăţare universale.

Aplicaţie:

Utilizare radială pe arbori flexibili şi şlefuitoare drepte. Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cordoanelor de sudură şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.