Sada sisal suknových krúžkov, 3-dielna, s impregnáciou na predleštenie 200

Č. pol.: 555725 200
Nastavte cenu 3 ks (31,87 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ krúžku 200 mm
Šírka krúžku 20 mm
⌀ otvora 20 mm
⌀ redukčného krúžku 14 mm; 16 mm
Druh produktu Textilný krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 555725 200
EAN/GTIN 4013349627766
Číslo výrobcu L045681252

Popis

Prevedenie:

Kotúče so skladanou látkou sú navinuté okolo kovového jadra (upínač); súprava obsahuje vždy 3 kotúče.
Impregnácia sisalových bavlnených látkových kotúčov umožňuje vysokú účinnosť, viac stability, dlhšiu životnosť a lepšiu priľnavosť pasty.
Textilný kotúc Unipol® ovinutý okolo kovového stredu (upínac).

Použitie:

Kotúče so skladanou látkou sa môžu upínať v ľubovolnom počte a šírke. Na použitie s leštiacimi pastami. Od základnej politúry až po vysoko leštiacu politúru kovov (obvodová rýchlosť cca 25 − 30 m/s).
Sisalové bavlnené textilné kotúče, predovšetkým na predleštenie (INOX, oceľ) a matovanie neželezných kovov.

Poznámka:

Upínacie tŕne pre látkové kotúče pozri č. 555785.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely