{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Unipol® | |
| Support | feutre | |
| Nombre de pièces | 3 | |
| Degré de finesse | type moyen | |
| Vitesse périphérique recommandée min. | 25 m/s | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 30 m/s | |
| Diamètre bague | 200 mm | |
| Largeur bague | 20 mm | |
| Diamètre bague de réduction | 14 mm; 16 mm | |
| Diamètre alésage | 20 mm | |
| Machine motrice | touret à meuler fixe | |
| Matériaux compatibles | Acier; INOX; métaux non ferreux | |
| Type de produit | meules en tissu |
| Référence article | 555725 200 | |
| EAN / GTIN | 4013349627766 | |
| Réf. fabricant | L045681252 | |
| Fabricant/personne responsable | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |