Pneumatic clamp

Nr art.: 555067
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 555067
EAN / GTIN 4020772004088
Numer producenta 555067
Numer L L30100 383
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pneumatic clamps, with vertical cylinder structure.
Space-saving due to angled design. Can be mounted horizontally or vertically. Equipped with pneumatic cylinder, double-acting. With magnetic piston for end position detection. With throttle holes for damped speed. Tensioner galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case hardened bushings. Bearing points are greased.
Complete with quenched, galvanized push-on screw No. 6890.

Cecha szcz.:

  • Size: 4
  • F1: 2 kN
  • F2: 3.0 kN
  • F3: 1.50 kN
  • F4: 2.2 kN
  • F5: 0.75 kN
  • UN: 0.80 dm³
  • Contact screw: M8 x 65
  • Weight: 1700 g
  • Size: 4
  • A: 10
  • B: 102.0
  • C: 32.0
  • C1: 32.0
  • C2: 32.0
  • D: 8.5
  • E: 49
  • F: 19.0
  • H: 100.0
  • H1: 153.0
  • H2: 92
  • H4: 80.0
  • HW min.: 51.0
  • HW max.: 80.0
  • I: 20
  • O: 17.5
  • K1: 20.5
  • L1: 123.5
  • M: 45
  • M1: 45.0
  • N: 77.5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Piston Ø
    : 40