Morsetti pneumatici

Codice art.: 555067
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 555067
EAN / GTIN 4020772004088
Codice del produttore 555067
Numero-L L30100 383
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti pneumatici, con struttura a cilindro verticale.
Ingombro ridotto grazie al design angolato. Può essere montato orizzontalmente o verticalmente. Dotato di cilindro pneumatico, a doppia azione. Con pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale. Con fori dell’acceleratore per smorzare la velocità. Tenditore zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati.
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 4
  • F1: 2 kN
  • F2: 3,0 kN
  • F3: 1,50 kN
  • F4: 2,2 kN
  • F5: 0,75 kN
  • UN: 0,80 dm³
  • Vite di pressione: M8 x 65
  • peso: 1700 g
  • Dimensione: 4
  • A: 10
  • B: 102,0
  • C: 32,0
  • C1: 32,0
  • C2: 32,0
  • D: 8,5
  • E: 49
  • F: 19,0
  • H: 100,0
  • H1: 153,0
  • H2: 92
  • H4: 80,0
  • HW min: 51,0
  • HW max: 80,0
  • I: 20
  • K: 17,5
  • K1: 20,5
  • L1: 123,5
  • M: 45
  • M1: 45,0
  • N: 77,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø pistone
    : 40