Pneumatický upínač

Artiklové číslo: 555067
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 555067
EAN / GTIN 4020772004088
Číslo výrobce 555067
L-číslo L30100 383
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatický upínač, s vertikální strukturou válců.
Úspora místa díky šikmé konstrukci. Lze namontovat vodorovně nebo svisle. Vybaven pneumatickým válcem, dvojčinný. S magnetickým pístem pro detekci koncové polohy. S otvory pro škrticí klapky pro tlumenou rychlost. Napínák pozinkovaný a pasivovaný. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Kompletní s kalením, pozinkovaným šroubem č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • F1: 2 kN
  • F2: 3,0 kN
  • F3: 1,50 kN
  • F4: 2,2 kN
  • F5: 0,75 kN
  • UN: 0,80 dm³
  • Upínací šroub: M8 x 65
  • hmotnost: 1700 g
  • Velikost: 4
  • A: 10
  • Š: 102,0
  • C: 32,0
  • C1: 32,0
  • C2: 32,0
  • D: 8,5
  • E: 49
  • F: 19,0
  • H: 100,0
  • H1: 153,0
  • H2: 92
  • H4: 80,0
  • HW min: 51,0
  • HW max: 80,0
  • I: 20
  • K: 17,5
  • K1: 20,5
  • L1: 123,5
  • M: 45
  • M1: 45,0
  • N: 77,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø pístu
    : 40