Ściernice wachlarzowe, (A), Ziarno 150, ⌀ główki×szerokość główki: 25X30mm

Nr art.: 555035 25X30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    48,60 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    40,50 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
503 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe
Platformy Kształt walcowy
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 150 siateczka
Średnica głowica 25 mm
Średnica trzonka 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 19 100 min-1
Do materiału aluminium; Stal stopowa; Żeliwo; stal
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Długość główki 30 mm
długość całkowita 100 mm
Uchwyt Chwyt
stopień rozdrobnienia drobne
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Opakowanie karton
Grupa materiałów wielomateriałowy
Norma EN 13743

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555035 25X30
EAN / GTIN 4027497608935
Numer producenta A2205025306150001
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. Mocowane wtykowo lamele klejone od przodu.

Zastosowanie:

Usuwanie zadziorów w otworach, otworach poprzecznych i wewnętrznych powierzchniach rur. Listki ściernicy dopasowują się do średnicy obrabianego detalu. Zastosowanie promieniowe.