{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Fächerschleifer | |
| Form | Zylinder-Form | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 150 Mesh | |
| Durchmesser Kopf | 25 mm | |
| Durchmesser Schaft | 6 mm | |
| Drehzahl max. | 19 100 min-1 | |
| geeignet für Material | Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Guss; Stahl | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 40 m/s | |
| Länge Kopf | 30 mm | |
| Länge gesamt | 100 mm | |
| Aufnahme | Schaft | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Verpackung | Karton | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| Norm | EN 13743 |
| Artikelnummer | 555035 25X30 | |
| EAN / GTIN | 4027497608935 | |
| Herstellernummer | A2205025306150001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |