{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściernice wachlarzowe | |
| Platformy | Kształt walcowy | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 150 siateczka | |
| Średnica głowica | 20 mm | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 18 000 min-1 | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; Żeliwo; stal | |
| maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
| Długość główki | 10 mm | |
| długość całkowita | 100 mm | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| stopień rozdrobnienia | drobne | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Opakowanie | karton | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Norma | EN 13743 |
| Numer artykułu | 555035 20X10 | |
| EAN / GTIN | 4027497608874 | |
| Numer producenta | A2205020106150001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |