Šlifavimo ritinėlis (A) 20X10 mm

Prekės Nr.: 555035 20X10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,90 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    5,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundo šlifavimo grūdeliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Koto ⌀ 6 mm
Bendras ilgis 100 mm
maksimalus sūkių skaičius 18 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 555035 20X10
EAN / GTIN 4027497608874
Gamintojo numeris A2205020106150001

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį. Plokštelės su klijuojamos priekiniu paviršiumi.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimas kiaurymėse, skersinėse kiaurymėse ir vamzdžių viduje. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie ruošinio skersmens. Radialinis naudojimas.
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
    Galvos ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį