Fächerschleifer (A), Korn 150, Kopf-⌀×Kopfbreite: 20X10mm

Artikel-Nr.: 555035 20X10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,62 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    6,35 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopfbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifer
Form Zylinder-Form
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 150 Mesh
Durchmesser Kopf 20 mm
Durchmesser Schaft 3 mm
Drehzahl max. 18 000 min-1
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Guss; Stahl
Umfangsgeschwindigkeit max. 40 m/s
Länge Kopf 10 mm
Länge gesamt 100 mm
Aufnahme Schaft
Feinheitsgrad fein
Bindung Harz und Kunstharz
Verpackung Karton
Werkstoffgruppe Multimaterial
Norm EN 13743

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 555035 20X10
EAN / GTIN 4027497608874
Herstellernummer A2205020106150001
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges. Gesteckte Lamellen mit stirnseitiger Verklebung.

Verwendung:

Entgraten von Bohrungen, Querbohrungen und Rohr-Innenflächen. Die Schleiflamellen passen sich dem Durchmesser des Werkstückes an. Radialer Einsatz.