{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Materiały ścierne | Karborund (SiC) | |
| oznaczenie ziarnistości | SiC | |
| ziarnistość | b. zgrubne | |
| stopień twardości | bardzo twarde | |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
| ⌀ tarczy | 76,2 mm | |
| oznaczenie firmy 3M | XT-DR | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Włóknina do zgrubnego oczyszczania |
| Numer artykułu | 554057 XCRS | |
| EAN / GTIN | 30638060215419 | |
| Numer producenta | 7100173795 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |