{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) | |
| Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
| Fijnheidsgraad | extra grof | |
| Hardheidsgraad | zeer hard | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Schijf-⌀ | 76,2 mm | |
| 3M-aanduiding | XT-DR | |
| Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
| Producttype | Grof reinigingsvlies |
| Artikelnummer | 554057 XCRS | |
| EAN/GTIN | 30638060215419 | |
| Nummer fabrikant | 7100173795 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |