{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Hioma-aine | Piikarbidi SiC | |
| Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
| Hienousaste | erittäin karkea | |
| Kovuusaste | erittäin kova | |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
| Kiekon ⌀ | 76,2 mm | |
| 3M:n luokitus | XT-DR | |
| Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
| Tuotetyyppi | Karkeapuhdistushuopa |
| Tuotekoodi | 554057 XCRS | |
| EAN / GTIN | 30638060215419 | |
| Valmistajan numero | 7100173795 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |