Disc de curăţare grosieră (SiC) XCRS

Cod articol: 554057 XCRS

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,30 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,92 € / buc.
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de fineţe extra grosier
Grad de duritate foarte dur
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 76,2 mm
Denumire 3M XT-DR
Turaţie maximă 15.000 min-1
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554057 XCRS
EAN / GTIN 30638060215419
Număr producător 7100173795

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de curăţare grosieră cu material textil din nylon intercalat cu granulaţie abrazivă sintetică, distribuită uniform. Structură deschisă, nu se încarcă cu material.
Muchii stabile, rată de îndepărtare şi durabilitate extrem de mare. Ideal pentru îndepărtarea arsurilor.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cusăturilor sudate şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.