Ściernica Combidisc® diament, ⌀ 50,8 mm, ziarnistość: 60

Nr art.: 554033 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    213,81 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    178,21 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 50,8 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt System szybkiej wymiany Roloc™
stopień rozdrobnienia zgrubne
Maks. prędkość obrotowa 7 500 min-1
spoiwo Galwanicznie
Oznaczenie producenta Combidisc®
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Diament (D)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Rozmiar ziarna (mikrometry) 251 µm
Do materiału Szkło; Z węglików spiekanych; Ceramika
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554033 60
EAN / GTIN 4007220750483
Numer producenta 4007220750483
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
 
Ti
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.
Ściernice z ziarnami diamentowymi (D) do bardzo twardych materiałów takich jak węgliki spiekane, szkło, ceramika, CFK/GFK i powłok chroniących przed ścieraniem (np. emalie). Stosować na twardych albo średnio twardych talerzach szlifierskich.

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Wskazówka:

Tarcza czyszcząca Bristle Disc Roloc™ patrz od nr 573510