{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 50,8 mm | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Upínač | Rychlovýměnný systém Roloc™ | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Otáčky max. | 7 500 min-1 | |
| Pojivo | Galvanický | |
| Označení výrobce | Combidisc® | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný kotouč | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 60 mesh | |
| Velikost jádra (mikrometry) | 251 µm | |
| vhodné pro materiál | Sklo; Tvrdokov; Keramika | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 554033 60 | |
| EAN / GTIN | 4007220750483 | |
| Číslo výrobce | 4007220750483 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |