Combidisc® Disc de rectificat Diamant, ⌀ 50,8 mm, Granulaţie: 60

Cod articol.: 554033 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    37,28 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    31,06 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 50,8 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Grad de fineţe grosier
Turaţie max. 7.500 min-1
Liant Galvanic
Denumirea producătorului Combidisc®
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Diamant (D)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Dimensiunea boabelor (micrometri) 251 µm
Recomandat pentru material Sticlă; Carbură; Ceramică
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 554033 60
EAN / GTIN 4007220750483
Număr producător 4007220750483
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
Ti
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
Discuri de şlefuit cu granulaţie diamantată (D) pentru materiale extrem de dure cum ar fi carbura, sticla, ceramica, CRP/GRP şi straturi de acoperire pentru protecţie împotriva uzurii (de ex. emailuri). Utilizare pe discuri abrazive dure, respectiv semidure.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.