Combidisc® šlifavimo diskas deimantinis, ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumas: 60

Prekės Nr.: 554033 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    41,16 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    34,30 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas 60
Disko⌀ 50,8 mm
atitinka grūdelių dydį 251 µm
maksimalus sūkių skaičius 7 500 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554033 60
EAN / GTIN 4007220750483
Gamintojo numeris 4007220750483
Gamintojas / atsakingas asmuo August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Germany, www.pferd.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Ti
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.
Šlifavimo diskai su deimantiniais grūdeliais (D) ypatingai kietų medžiagų, pvz.: kietlydinio, stiklo, keramikos, CFK/GFK ir nuo susidėvėjimo saugančių dangų (pvz., emalio) apdirbimui. Dedami ant kietų arba vidutiniškai kietų šlifavimo lėkštelių.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ir t.t.