{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Rolki ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 150 siateczka | |
| Średnica | 6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 26 000 min-1 | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | walcowy | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 553885 6X38 | |
| EAN / GTIN | 4045197524560 | |
| Numer producenta | 553885 6X38 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |