Šlifavimo ritinys, cilindrinis (A), grūdelių dydis 150 glotnus, Šlifavimo ritinėlio ⌀ × ilgis: 6X38mm

Prekės Nr.: 553885 6X38
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,32 € / 1 vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,10 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 354 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šlifavimo ritinėlio ⌀ × ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 150
Smulkumo laipsnis smulkus
Šlifavimo ritinių forma cilindrinis
Šlifavimo ritinio⌀ 6 mm
Šlifavimo ritinio ilgis 38 mm
maksimalus sūkių skaičius 26 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo ritinėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 553885 6X38
EAN / GTIN 4045197524560
Gamintojo numeris 553885 6X38
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo ritiniai iš susukto šlifavimo audinio, su korundu (A).
Cilindrinės formos.

Tinka:

Šlifavimo ritinio laikiklis Nr. 553835.

Tinka:

Laikiklio tvirtinimo ⌀ × bendras ilgis: 3×63