Opaski ścierne walcowe (A) drobne, ⌀ zewnętrzna x długość rolek ściernych: 10X38mm

Nr art.: 553885 10X38
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    8,49 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    7,09 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
760 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna x długość rolek ściernych (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Rolki ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 150 siateczka
Średnica 10 mm
Maks. prędkość obrotowa 26 000 min-1
Zawartość 1 szt.
Platformy walcowy
Stopień rozdrobnienia drobne
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553885 10X38
EAN / GTIN 4045197524577
Numer producenta 553885 10X38
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Rolki ścierne są wykonane z nawiniętego płótna ściernego. Korund zwykły (A).
kształt walcowy

Pasuje do:

trzpieni do rolek ściernych 553835.

Pasuje do:

⌀ trzpieni × długość całkowita: 3×70