• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rullo abrasivo cilindrico (A) grana 150 fine, ⌀ Rulli abrasivi × Lunghezza rulli: 6X38mm

Codice art.: 553885 6X38
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,21 € / 1 Articolo
  • da 50 Articolo
    1,01 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.714 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Rulli abrasivi × Lunghezza rulli (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale
Sigla materiale abrasivo A
Grana 150
Grado di finezza fine
Forma rulli abrasivi cilindrico
⌀ Rulli abrasivi 6 mm
Lunghezza rulli abrasivi 38 mm
Numero massimo giri 26.000 min-1
Tipo di prodotto Rullo abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 553885 6X38
EAN / GTIN 4045197524560
Codice del produttore 553885 6X38
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

I rulli abrasivi sono composti da tela abrasiva arrotolata, corindone normale (A).
Forma cilindrica.

Per:

Supporti per rulli abrasivi n. art. 553835.

Per:

⌀ alloggiamento supporto × lunghezza complessiva: 3×63