Korpusy kapturków ściernych 1317A

Nr art.: 553100 1317A
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    32,98  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    27,51  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ główki 13 mm
długość główki 17 mm
⌀ chwytu 3 mm
maksymalna prędkość obrotowa 35 000 min-1
Rodzaj produktu Korpusy kapturków ściernych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 553100 1317A
EAN / GTIN 4045197330512

Opis

Wykonanie:

Kapturki bez szwów, nasadzane na gumowy korpus, pewnie trzymane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. Kapturki można szybko i łatwo wymieniać(nakręcanie i wykręcanie wzdłuż szczelin).
Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do prac wykończeniowych w trudno dostępnych miejscach przy produkcji narzędzi.

Pasuje do:

Kapturki ścierne nr 553035553328.
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
    ⌀ główki, długość główki Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka