Korpusy kapturków ściernych, ⌀ główki, długość główki: 0713G

Nr art.: 553100 0713G
Rabat
36,36 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    26,97 PLN 36,36 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    22,49 PLN 30,30 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
899 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki, długość główki Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Walec do kapturków
Średnica trzonka 3 mm
Średnica głowica 7 mm
Długość główki 13 mm
Maks. prędkość obrotowa 65 000 min-1
Uchwyt Chwyt
Oznaczenie producenta 0713G

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553100 0713G
EAN / GTIN 4045197330475
Numer producenta 553100 0713G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kapturki bez szwów, nasadzane na gumowy korpus, pewnie trzymane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. Kapturki można szybko i łatwo wymieniać(nakręcanie i wykręcanie wzdłuż szczelin).
Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do prac wykończeniowych w trudno dostępnych miejscach przy produkcji narzędzi.

Pasuje do:

Kapturki ścierne nr 553035 − 553328.