Šlifavimo gaubtelio laikiklis 1317A

Prekės Nr.: 553100 1317A

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,60 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    5,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvos ⌀ 13 mm
Galvutės ilgis 17 mm
Koto ⌀ 3 mm
maksimalus sūkių skaičius 35 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo gaubtelio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553100 1317A
EAN / GTIN 4045197330512

Aprašymas

Modelis:

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės ir, mašinai veikiant, juos patikimai laiko išcentrinė jėga. Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi).
Elastinė guminė galvutė su įpjovomis ir plieniniu kotu.

Paskirtis:

Geriausiai tinka gaminant įrankius glotniajam baigiamajam apdirbimui sunkiai prieinamose vietose.

Tinka:

Šlifavimo gaubteliai Nr. 553035 - 553328.
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
    Galvos ⌀, ilgis, forma Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį