{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Walec do kapturków | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Średnica głowica | 7 mm | |
| Długość główki | 13 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 65 000 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | 0713C | |
| Uchwyt | Chwyt |
| Numer artykułu | 553100 0713C | |
| EAN / GTIN | 4062061238880 | |
| Numer producenta | 553100 0713C | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |