Unipol® do polerowania, Typ: DUR

Nr art.: 552420 DUR
Cena za 1 Sztuka (PLN 390,20 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ilość 125 ml
Rodzaj produktu Pasta szlifierska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552420 DUR
EAN / GTIN 4013349718600
Numer producenta 2103002101
Producent/osoba odpowiedzialna OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Tabela zastosowań

tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
5
Al / Mg
 
5
Stal < 900 N/mm²
 
5
Stal < 1400 N/mm²
 
5
Stal < 55 HRC
 
5
Stal < 60 HRC
 
5
Stal < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
żeliwo szare (sferoidalne)
 
5
CuZn
 
5
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pasta polerska do czyszczenia i polerowania. Zintegrowana ochrona powierzchni trwale chroniąca przed oddziaływaniami środowiskowymi.
Do tworzyw sztucznych i lakierów proszkowych.

Zastosowanie:

Do polerowania ręcznego i maszynowego.