• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Unipol® Politur, Typ: DUR

Art-nr.: 552420 DUR
Pris per 1 st. (SEK 968,86 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
152 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Påfyllningsvolym 125 ml
Produktslag Slippasta

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 552420 DUR
EAN/GTIN 4013349718600
Tillverkarens nummer 2103002101
Tillverkare/ansvarig person OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Användningstabell

Plast, glasfiberarmerad plast
 
5
Alu Mg
 
5
Stål < 900 N/mm²
 
5
Stål < 1400 N/mm²
 
5
Stål < 55 HRC
 
5
Stål < 60 HRC
 
5
Stål < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Polerpasta för rengöring och politur. Integrerat ytskydd för hållbart skydd mot miljöpåverkan.
För plast- och pulverbeläggningar.

Användningsdata:

För hand- och maskinpolering.