Leštěnka Unipol®, Typ: DUR

Artiklové číslo: 552420 DUR
Cena za 1 ks (CZK 1888,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Unipol®
Obsah 125 ml
Barva Modrá; Bílá
Označení výrobce UNIPOL® DUR PLASTIC POLISH
Vhodné pro plast
Leštící fáze politura
Druh produktu Brusná pasta
Obsah jednotka mililitr
Provedení tuba
Tvar pasta
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552420 DUR
EAN / GTIN 4013349718600
Číslo výrobce 2103002101
Výrobce/odpovědná osoba OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Aplikační tabulka

Plasty, GFK
 
5
Al Mg
 
5
Ocel < 900 N/mm
 
5
Ocel < 1400 N/mm
 
5
Ocel < 55 HRC
 
5
Ocel < 60 HRC
 
5
Ocel < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Lešticí pasta pro čištění a leštění kovů. Integrovaná ochrana povrchu pro dlouhodobou ochranu před vlivy okolního prostředí.
Pro plasty a práškově nanášené laky.

Použití:

Pro ruční a strojní polituru.